Beli obeng electric di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)atribut:
- Handle Diameter (mm): 45
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (+ ) PH1x75 MM (5 ) memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- ANEX Screwdriver with BitDeskripsi:-It supports electric screwdriver bits and 6.35mm hexagonal shaft bit.-The bit can be inserted deeply to suppress it from shaking which enables stable screwing.-Ideal for screwing precision equipment.atribut:
- Blade Edge: (+)00, 0, 1, 2
- Shaft Length (mm): 65
- Total Length (mm): 114
- MultiPro Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)Deskripsi:• Drop Forged Chrome - Vanadium Steel & Heat Treate d • Silvermatt Finishing • Black Magnetic Tip & 1OOO V •Tpr Handle for Easy Grip
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Deskripsi:untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mmatribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 93
- Dimension 1 (mm): 188
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 5 (mm): 64.5
- Dimension 3 (mm): 17
- Dimension 6 (mm): 6
- TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 130mm 61mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Philips
- SATA 10mm Series Professional Quick Release Ratchet WrenchDeskripsi:- One-hand steering function makes steering easy- With quick-release function, only one-handed operation is required- Surface polishing and chrome plating, strong anti-rust abilityatribut:
- Dimension H (mm): 27.8
- Dimension W (mm): 31.8
- Length L (mm): 200
- Length l (inch): 8
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)atribut:
- Capacity Loss Maximum (W): 1.3
- Drive: Quartz-controlled stepper motor
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
- Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
- LED Lamp < 2W (W): 20
- LED Lamp > 8W (W): 180
- Number Of Switching Segments: 96
- Number of Channels: 1
- Operating Voltage (V AC): 110 to 230
- Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
- Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
- Programmable Every (minute): 15
- Shortest Switching Times (minute): 15
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
- Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
- Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
- Type of Contact: Changeover Contact
- Type of Protection: IP 20
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Deskripsi:Tekiro Obeng Stubby Rachet Set 7 In 1 memiliki material vanadium Chrome Steel dengan Bi-material PP & TPR pada bagian handle. Bentuk yang ergonomis sangat cocok untuk pekerjaan di ruang yang sempit. Mata obeng dapat diganti dengan cepat dan terdapat tempat penyimpanan di bagian handle.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Material : Chrome VanadiumDimensi : 105mm 92mm 6mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 32
- Dimension 4 (mm): 14
- Material: Vanadium Chrome Steel
- Size (mm): (+) PH2x60, (-) 6x60
- Dimension 1 (mm): 105
- Dimension 2 (mm): 64
- TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Slotted
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga obeng electric Terbaru October 2026
| Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk) | Rp869.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus) | Rp47.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp469.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips TPR (Obeng Tembus) | Rp47.900 |
| ANEX Screwdriver with Bit | Rp229.900 |
| SATA Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp479.900 |
| MultiPro Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi) | Rp219.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp469.900 |
| TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin) | Rp569.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi) | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/03P105498003-1.jpg)
/alP101000381-5.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/d4P102323472-5.jpg)

/P101002840-1.jpg)
/qiP103217954-1.jpg)
/3uP103684138-3.jpg)
/62P103683218-2.jpg)
/43P103684147-2.jpg)

/qiP101003954-2.jpg)
/hmP108909634-1.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/hcP103684624-2.jpg)
/4cP103684156-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)